CEMBRE SPA - CEM17460-7 SEGNACAVO SM-15 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 5,8-8,5mm E SEZIONE 10-16mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "7", SACCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 5.8...8.5 mm
Kabeldurchmesser - 5.8...8.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
50 ST
EAN
8016692300993
Artikelnummer
CEM17460-7
Herstellernummer
17460-7
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
5.8...8.5 mm
Kabeldurchmesser:
5.8...8.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP