CEMBRE SPA - CEM17440-MNS SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA SIMBOLO "-", 50 PZ SU SUPPORTO BLU - 17440-MNS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.25...4.25 mm
Kabeldurchmesser - 3.25...4.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Symbole
Packung
300 ST
EAN
8016692298436
Artikelnummer
CEM17440-MNS
Herstellernummer
17440-MNS
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.25...4.25 mm
Kabeldurchmesser:
3.25...4.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


