Startseite

CEMBRE SPA - CEM17020-0 SEGNAC.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 NERO SIGLA 0

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM17020-0 SEGNAC.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 NERO SIGLA 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692294605

Artikelnummer

CEM17020-0

Herstellernummer

17020-0

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.9...2.65 mm

Kabeldurchmesser:

1.9...2.65 mm

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP