Startseite

CEMBRE SPA - CEM1636.90 FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA - 1636.90

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1636.90 FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Doppelverschlusskopf

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692162423

Artikelnummer

CEM1636.90

Herstellernummer

1636.90

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

550 N

Betriebstemperatur:

-45...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

FASCETTE in Poliammide PA12. Resistenza agli agenti esterni: raggi UV, atmosfera salina, olii, basi, grassi, prodotti petroliferi.