CEMBRE SPA - CEM16090 ETICHETTE PER MORSETTI, ADESIVE, PREFUSTELLATE - 16090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
700 ST
EAN
8016692458618
Artikelnummer
CEM16090
Herstellernummer
16090
Hersteller
CEM
Strisce bianche per morsetti. Materiale:Film PVC Privo di Silicone:sì Temperatura minima di utilizzo: -30 °C Temperatura massima di utilizzo: 70 °C Temperatura minima di applicazione: 10 °C Temperatura massima di applicazione: 40 °C Forma geometrica:Rettangolo con angoli retti Prefustellato :sì