Startseite

CEMBRE SPA - CEM1411 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/8", GRIGIO RAL 7035 - 1411

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1411 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/8", GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692116471

Artikelnummer

CEM1411

Herstellernummer

1411

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035