CEMBRE SPA - CEM1253M50 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO METRICO M50x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1253M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - grau
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
20 ST
EAN
8016692189451
Artikelnummer
CEM1253M50
Herstellernummer
1253M50
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
grau
Glasfaserverstärkt:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035


