Startseite

CEMBRE SPA - CEM1253M20 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO METRICO M20x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1253M20

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1253M20 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO METRICO M20x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692150048

Artikelnummer

CEM1253M20

Herstellernummer

1253M20

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polystyrol (PS)

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035