CEMBRE SPA - CEM1143M40N CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M40x1,5, NERO RAL 9005 - 1143M40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692157047
Artikelnummer
CEM1143M40N
Herstellernummer
1143M40N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005


