CEMBRE SPA - CEM1143M12G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M12x1,5, GRIGIO RAL 7001 - 1143M12G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692158235
Artikelnummer
CEM1143M12G
Herstellernummer
1143M12G
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001


