CEMBRE SPA - CEM1142007 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg7, GRIGIO RAL 7035 - 1142007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692872704
Artikelnummer
CEM1142007
Herstellernummer
1142007
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.27 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035


