Startseite

CEMBRE SPA - CEM1141112 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1"1/2, GRIGIO RAL 7035

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1141112 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1"1/2, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692142487

Artikelnummer

CEM1141112

Herstellernummer

1141112

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035