CEMBRE SPA - CEM1053M40N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M40x1,5, IP54, NERO RAL 9005 - 1053M40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - schwarz
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692176482
Artikelnummer
CEM1053M40N
Herstellernummer
1053M40N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
schwarz
Glasfaserverstärkt:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), nero RAL 9005


