CEMBRE SPA - CEM1053M25 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M25x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1053M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - grau
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692156958
Artikelnummer
CEM1053M25
Herstellernummer
1053M25
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
grau
Glasfaserverstärkt:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035


