Startseite

CEMBRE SPA - CEM1053M20N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M20x1,5, IP54, NERO RAL 9005 - 1053M20N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1053M20N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M20x1,5, IP54, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - schwarz

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692154565

Artikelnummer

CEM1053M20N

Herstellernummer

1053M20N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

schwarz

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), nero RAL 9005