Startseite

CEMBRE SPA - CEM1052048 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg48, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1052048

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1052048 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg48, IP54, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692163604

Artikelnummer

CEM1052048

Herstellernummer

1052048

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035