Startseite

CEMBRE SPA - CEM1052036N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg36, IP54, NERO RAL 9005 - 1052036N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1052036N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg36, IP54, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - schwarz

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692162942

Artikelnummer

CEM1052036N

Herstellernummer

1052036N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

schwarz

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), nero RAL 9005