Startseite

CEMBRE SPA - CEM1052036 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg36, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1052036

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1052036 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg36, IP54, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692162966

Artikelnummer

CEM1052036

Herstellernummer

1052036

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035