CEMBRE SPA - CEM1052021N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg21, IP54, NERO RAL 9005 - 1052021N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - schwarz
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692127811
Artikelnummer
CEM1052021N
Herstellernummer
1052021N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
schwarz
Glasfaserverstärkt:
ja
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), nero RAL 9005