CEB S.P.A. - CBSZOX106 ZOX106 ZOCC.4 C.INOX X L=1000 P=600 H100 - ZOX106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074703159
Artikelnummer
CBSZOX106
Herstellernummer
ZOX106
Hersteller
CBS
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Zoccolo 4 cantonali H=100 per HMX, costruzione in acciaio INOX AISI 304


