CEB S.P.A. - CBSTS600 TS600 TASCA PORTASC. VERN. 475X220 L= 60 - TS600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplantasche
Höhe - 220 mm
Farbe - grau
Tiefe - 55 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449077296887
Artikelnummer
CBSTS600
Herstellernummer
TS600
Hersteller
CBS
Ausführung:
Schaltplantasche
Höhe:
220 mm
Farbe:
grau
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Tasca portaschemi in lamiera verniciata Grigio RAL7035, fissaggio con viti su tubo rinforzo porta.


