CEB S.P.A. - CBSR226H R226H PANNELLO RETRO HM 2200X600 - R226H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449079321495
Artikelnummer
CBSR226H
Herstellernummer
R226H
Hersteller
CBS
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035


