Startseite

CEB S.P.A. - CBSR168H R168H PANNELLO POST. HM 1600X800 - R168H

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSR168H R168H PANNELLO POST. HM 1600X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078576902

Artikelnummer

CBSR168H

Herstellernummer

R168H

Hersteller

CBS

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035