Startseite

CEB S.P.A. - CBSPDX5.35.20 PDX5.35.20 CASSETTA 500X350X200 INOX - PDX5.35.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768912074

Artikelnummer

CBSPDX5.35.20

Herstellernummer

PDX5.35.20

Hersteller

CBS

Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X