CEB S.P.A. - CBSPDX4.40.20 PDX4.40.20 CASSETTA 400X400X200 INOX - PDX4.40.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022386839
Artikelnummer
CBSPDX4.40.20
Herstellernummer
PDX4.40.20
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna cieca, piastra interna fissata sul fondo. • Corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite sp.12/10 pressopiegato e saldato • Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4X