CEB S.P.A. - CBSPDIT8.60.25 PDIT8.60.25 CAS.PORTA TRASP. 800X600X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022492561
Artikelnummer
CBSPDIT8.60.25
Herstellernummer
PDIT8.60.25
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta esterna trasparente, porta interna cieca, piastra interna fissata sul retro e piastrina passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta trasparente in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato •Grado di protezione IP 55 - TYPE 12