Startseite

CEB S.P.A. - CBSPDCK3.30.20 PDCK3.30.20 CASSETTA 300X300X200 CH. 33 - PDCK3.30.20

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSPDCK3.30.20 PDCK3.30.20 CASSETTA 300X300X200 CH. 33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768856057

Artikelnummer

CBSPDCK3.30.20

Herstellernummer

PDCK3.30.20

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

200 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Cassetta elettrica serie PDCK. Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con chiave 333 • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.