CEB S.P.A. - CBSPD7.50.20 PD7.50.20 CASSETTA 700X500X200 - PD7.50.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001022353121
Artikelnummer
CBSPD7.50.20
Herstellernummer
PD7.50.20
Hersteller
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4