Startseite

CEB S.P.A. - CBSHM2106P HM2106P QUA.2000X1000X600 P.MAGG.S/LATER - HM2106P

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHM2106P HM2106P QUA.2000X1000X600 P.MAGG.S/LATER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768882759

Artikelnummer

CBSHM2106P

Herstellernummer

HM2106P

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Armadio componibile: • struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55 - TYPE 12.