CEB S.P.A. - CBSHB2104D HB2104D QUADRO MON.2000X1000X400 D.PORTA - HB2104D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072304020
Artikelnummer
CBSHB2104D
Herstellernummer
HB2104D
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Armadio monoblocco a porta doppia, completo di piastra interna e zoccolo da 100 - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 -Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna regolabile - Flangeentrata cavi regolabili


