CEB S.P.A. - CBSHB1814 HB1814 QUADRO MONOBLOCCO 1800X1000X400 - HB1814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022853737
Artikelnummer
CBSHB1814
Herstellernummer
HB1814
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
RAL-Nummer:
7035
Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna regolabile • Flange entrata cavi regolabili