CEB S.P.A. - CBSDV148 DV148 CAS.DI DERIVAZIONE 400X800X120 - DV148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 120 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
7449079008259
Artikelnummer
CBSDV148
Herstellernummer
DV148
Hersteller
CBS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Cassetta di derivazione con corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12/10 e coperchio in lamiera sp. 12/10 fissato con viti. Piastra interna in lamiera sp. 15/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.