CAVO IN MATASSA - FF5H05VVF5G1B H05VV-F 5 G 1 BIANCO 9010 - H05VVF5G1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Packung
1 M
EAN
7449070218725
Artikelnummer
FF5H05VVF5G1B
Herstellernummer
H05VVF5G1B
Hersteller
FF5
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
9.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Nennspannung U:
500 V
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.21 mm



