CAVO IN MATASSA - FF5FS171X2.5GV FS17 450/750V 1 X 2,5 G/V 1021/6018 - FS171X2.5GV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
100 M
EAN
8013768067613
Artikelnummer
FF5FS171X2.5GV
Herstellernummer
FS171X2.5GV
Hersteller
FF5
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
grün/gelb
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...70 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
4.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


