CAVO IN MATASSA - FF5FS171X1.5R FS17 450/750V 1 X 1,5 ROSSO 3000 - FS171X1.5R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
100 M
EAN
8013768065763
Artikelnummer
FF5FS171X1.5R
Herstellernummer
FS171X1.5R
Hersteller
FF5
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
rot
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
rot
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...70 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


