Startseite

CAVO IN MATASSA - FF5FS171X1.5A FS17 450/750V 1 X 1,5 ARANCIO - FS171X1.5A

KopierenKopieren
CAVO IN MATASSA - FF5FS171X1.5A FS17 450/750V 1 X 1,5 ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

EAN

8013768064155

Artikelnummer

FF5FS171X1.5A

Herstellernummer

FS171X1.5A

Hersteller

FF5

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

orange

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...70 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

3.4 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

FS17 - Cavi unipolari per energia isolati con conduttore flessibile ed isolamento in PVC, senza guaina, per installazione fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o entro canalette. Installazione fissa e protetta su o entro apparecchi di illuminazione, e all’interno di apparecchiature di interruzione e di comando con tensione nominale fino a 1000 V in c.a. e fino a 750 V in c.c.. Adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. NORMATIVE: CEI-UNEL 35716; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1; CEI EN 50525-1; CEI EN 50525-2-31; CEI EN 60754-2; EN 61034-2; EN 50575:2014+A1:2016.