CAVO IN MATASSA - FF5FG16OR164X2.5 FG16OR16 4 X 2,5 GRIGIO 7035 - FG16OR164X2.5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
100 M
EAN
8013768091151
Artikelnummer
FF5FG16OR164X2.5
Herstellernummer
FG16OR164X2.5
Hersteller
FF5
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
2 mm
Leiterwiderstand bei 20 °C:
7.98 Ohm/km
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
14.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...90 °C
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund
Geeignet als Installationskabel:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:
nein
Gewicht:
220 kg/km


