CAVO IN MATASSA - FF5FG16OM162X1.5 FG16OM16 2 X 1,5 VERDE - FG16OM162X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
100 M
EAN
7449070549737
Artikelnummer
FF5FG16OM162X1.5
Herstellernummer
FG16OM162X1.5
Hersteller
FF5
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Mantel-Farbe:
grün
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1b
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
12 mm
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja



