Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1471120 RG7H1M1 18/30 KV 1X120 MEDIA TENSIONE - RG7H1M1471120

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1471120 RG7H1M1 18/30 KV 1X120 MEDIA TENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 120 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

EAN

7449073052401

Artikelnummer

FF2RG7H1M1471120

Herstellernummer

RG7H1M1471120

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.