CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M132170 RG7H1M1 12/20 KV 1X70 MEDIA TENSIONE. - RG7H1M132170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 12 kV
Packung
1 M
EAN
7449070117943
Artikelnummer
FF2RG7H1M132170
Herstellernummer
RG7H1M132170
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
12 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Innere Leitschicht:
ja
Äußere Leitschicht:
ja
Schirm:
ja
Bleimantel:
nein
Mantel-Farbe:
rot
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
25.6 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
300 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...105 °C
Nennspannung U:
20 kV


