CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1321400 RG7H1M1 12/20 KV 1X400 - RG7H1M1321400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 400 mm²
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
EAN
7449073291695
Artikelnummer
FF2RG7H1M1321400
Herstellernummer
RG7H1M1321400
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
400 mm²
Ader-Zahl:
1
Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.


