Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1321150 RG7H1M1 12/20 KV 1X150 MEDIA TENSIONE - RG7H1M1321150

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1321150 RG7H1M1 12/20 KV 1X150 MEDIA TENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 12 kV

Packung

  • 1 M

EAN

7449070432589

Artikelnummer

FF2RG7H1M1321150

Herstellernummer

RG7H1M1321150

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

12 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Innere Leitschicht:

ja

Äußere Leitschicht:

ja

Schirm:

ja

Bleimantel:

nein

Mantel-Farbe:

rot

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

30.4 mm

Zul. max. Leitertemperatur:

300 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...105 °C

Nennspannung U:

20 kV

Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali. Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.