CAVO IN BOBINA - FF2RG26H1M16471120 RG26H1M16 1X120 18/30 COMPACT 105 - RG26H1M16471120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 18 kV
Packung
1 M
EAN
7449079039987
Artikelnummer
FF2RG26H1M16471120
Herstellernummer
RG26H1M16471120
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
18 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterwiderstand bei 20 °C:
0.153 Ohm/km
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Innere Leitschicht:
ja
Äußere Leitschicht:
ja
Schirm:
ja
Bleimantel:
nein
Mantel-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1b
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
35.2 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
300 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...105 °C
Nennspannung U:
30 kV
Geeignet als Mittelspannungskabel:
ja


