CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF3G1 H07RN-F 3 G 1 NERO - H07RNF3G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Packung
1 M
EAN
8001021191724
Artikelnummer
FF2H07RNF3G1
Herstellernummer
H07RNF3G1
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
9.07 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U:
750 V



