CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF2X1N H05VV-F 2 X 1 NERO - H05VVF2X1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Packung
1 M
EAN
8013768237986
Artikelnummer
FF2H05VVF2X1N
Herstellernummer
H05VVF2X1N
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
Nennspannung U:
500 V
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.21 mm



