CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1X35 H01N2-D 1 X 35 NERO - H01N2D1X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Mantelmaterial - Gummi
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 100 V
Packung
1 M
EAN
7449071224459
Artikelnummer
FF2H01N2D1X35
Herstellernummer
H01N2D1X35
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Mantelmaterial:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
100 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
14.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35...85 °C
Nennspannung U:
100 V
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.21 mm


