Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR182X0.5 FS18OR18 2X0,5MA CCA-S3,D1,A3 - FS18OR182X0.5

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR182X0.5 FS18OR18 2X0,5MA CCA-S3,D1,A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077145826

Artikelnummer

FF2FS18OR182X0.5

Herstellernummer

FS18OR182X0.5

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.9 mm

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

braun

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavi multipolari per energia, isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Cavo per segnalamento e comando per connessioni alle apparecchiature mobili. Adatto per installazione nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia civile, commerciale, di pubblico spettacolo. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.