CAVO IN BOBINA - FF2FG18M161X50 FG18M16 1X50 NERO B2CA S1A, D1, A1 BOB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - B2ca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d1
Packung
1 M
EAN
7449076748547
Artikelnummer
FF2FG18M161X50
Herstellernummer
FG18M161X50
Hersteller
FF2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.Cavo LSZH unipolare per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici.È particolarmente indicato nei luoghi con elevato pericolo di incendio come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee, gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 1000 metri.È idoneo per la posa all’interno di ambienti anche bagnati e può essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV.Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.