Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R161120 ARG16R16 0.6/1KV 1X120 B.T.ALL CPR CCA - ARG16R161120

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R161120 ARG16R16 0.6/1KV 1X120 B.T.ALL CPR CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 120 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449071056791

Artikelnummer

FF2ARG16R161120

Herstellernummer

ARG16R161120

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Aluminium

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

13.1 mm

Schirm:

nein

Adern verdrillt:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

18.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per trasporto energia nell’edilizia industriale e/o residenziale. Adatto per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata.