Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRSE4012-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4012-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...480 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022132535

Artikelnummer

GAVRSE4012-B

Herstellernummer

RSE4012-B

Hersteller

GAV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...480 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...480 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Soft-start e soft-stop di motori trifase. Il tempo di partenza/fermata e la coppia iniziale possono essere regolati indipendentemente tramite trimmer. Commutazione di trasformatori monofase per ridurre la corrente di spunto.